ヘックスビットソケットロング 3/8

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20044228 品番 83569
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(inch)3/8 寸法(mm)6 二面幅(mm)6 用途ボルト・ナット回し 全長(mm)80 先端形状ヘキサゴン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20044228
2020-07-21
用途:
バイク整備
バイクサービスMM. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽い力で出来るものには使えましたが、ちょっと強くしたら、すぐ折れた。折れることより、折れ方や、折れた断面が鋭利で危険なので、これはもう買わない。

対象商品:
20044237
2018-03-31
用途:
MINIのキャリパー固定ボルト

7mmとか国産じゃあまり出会わないサイズなので、安価に手に入ると助かる。また、長さも丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする