トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20044273 品番 83583
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

全長(mm)50 用途ボルト・ナット回し サイズT10 先端形状トルクス(いじり止め穴なし) 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20044325
2020-01-13
用途:
カーメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

アルトワークスにローポジくんを取り付ける際に使用しました
しっかり噛んで軽く外せました
大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする