パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 厨房用温度計
EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20044414
品番
D-4901
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
本体:ガラス、赤液:石油系、フック:ステンレス鋼
質量(g)
25
タイプ
50度