パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 厨房用温度計
EEスイーツ 棒温度計100度(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20044448
品番
D-4904
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン
全長(mm)
310(ケースセット時)
質量(g)
29
タイプ
100度/ロング