ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20044508 品番 83045
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能

寸法S1(mm)8 ラチェット機構あり 寸法L(mm)140 首振りあり 用途ボルト・ナット回し 歯数72枚 寸法B2(mm)4.9 寸法b1(mm)6.5 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする