※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83052 ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 20044562 83052 ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 20044562 83052 ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 20044562 83052 ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 20044562 83052 ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 20044562

ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20044562 品番 83052
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能

寸法S1(mm)15 ラチェット機構あり 寸法L(mm)199 首振りあり 用途ボルト・ナット回し 歯数72枚 寸法B2(mm)7.4 寸法b1(mm)9.4 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする