曜日別特売
83834 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83834 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044675
83834 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044675

両口スパナ(Slim-Line)

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法S1×S2(mm)10×11
寸法L(mm)157
内容量1本注文コード20044675品番83834
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
寸法S1×S2(mm)10×11寸法L(mm)157寸法d(mm)4.5商品構成単品寸法W1(mm)24寸法W2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044648
2022-08-31
用途: tl125s イーハトーブ 修理

tl125s イーハトーブ ホイールのスポーク緩み修理で5-5.5サイズを購入。5.5ミリでは微妙に空回りしてしまったため5ミリがジャストサイズでした。問題なく使用できています。

対象商品 : 20044702
2022-10-30
用途: 自転車の車輪外しに便利。
運輸・通信業

ちょうどよい組み合わせで,自転車の前輪が14mm,後輪が15mmなので,1本で用が済んじゃうのが助かります。ギヤチェンジつきだとボックスレンチの方が便利ですが,本品でもちゃんと後輪が外せました。

対象商品 : 20044684
2021-12-02
用途: オフィス家具解体組立時
株式会社暁建設業・工事業

だいたいの家具が12mm13mmなのでこれ1本あれば余計な道具を持って行かなくてすむので
大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする