※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83840 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044702 83840 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044702

両口スパナ(Slim-Line)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20044702 品番 83840
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

寸法S1×S2(mm)14×15 寸法L(mm)190 用途ボルト・ナット回し 寸法d(mm)5.5 商品構成単品 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20044648
2022-08-31
用途:
tl125s イーハトーブ 修理

tl125s イーハトーブ ホイールのスポーク緩み修理で5-5.5サイズを購入。5.5ミリでは微妙に空回りしてしまったため5ミリがジャストサイズでした。問題なく使用できています。

対象商品:
20044702
2022-10-30
用途:
自転車の車輪外しに便利。
運輸・通信業

ちょうどよい組み合わせで,自転車の前輪が14mm,後輪が15mmなので,1本で用が済んじゃうのが助かります。ギヤチェンジつきだとボックスレンチの方が便利ですが,本品でもちゃんと後輪が外せました。

対象商品:
20044684
2021-12-02
用途:
オフィス家具解体組立時
株式会社暁 様 (建設業・工事業)

だいたいの家具が12mm13mmなのでこれ1本あれば余計な道具を持って行かなくてすむので
大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする