ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
tl125s イーハトーブ ホイールのスポーク緩み修理で5-5.5サイズを購入。5.5ミリでは微妙に空回りしてしまったため5ミリがジャストサイズでした。問題なく使用できています。
ちょうどよい組み合わせで,自転車の前輪が14mm,後輪が15mmなので,1本で用が済んじゃうのが助かります。ギヤチェンジつきだとボックスレンチの方が便利ですが,本品でもちゃんと後輪が外せました。
だいたいの家具が12mm13mmなのでこれ1本あれば余計な道具を持って行かなくてすむので大変助かります。