メガネレンチ(Slim-Line)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20044858 品番 83878
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。

寸法D(mm)8.5 寸法L(mm)212 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)19 寸法S1×S2(mm)10×13 用途ボルト・ナット回し 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20044894
2020-03-02
用途:
車両整備
建設業・工事業

狭い場所や周りの機器を避けなければならないボルトの締結時に、この75度オフセットのレンチは重宝しています。

対象商品:
20044833
2019-07-26
用途:
車のメンテナンス
その他業種

この75°のメガネがどこにもないので助かりました。
発送も早くてすぐに届いて良かったです。

対象商品:
20044824
2019-10-04
用途:
作業
ヤマグチ・カーサービス 様

角度があってとても便利なのです8x9と使いにくく、できれば8x10であれば満足なのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする