パール金属
ステン中華ヘラ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20045254
品番
G-835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
100×80×290
サイズ
家庭用
質量(g)
110
材質(柄部)
天然木
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ヘラ・スパチュラ
ステン中華ヘラ パール金属
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
20045254
2022-04-19
用途:
調理
オリエント産業株式会社 様
(卸売・小売業)
中華鍋で使用。柄の長さがあり、軽く、調理しやすく購入して良かったです。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります
ピザカッター
ターナー・ビーター
スコップ・スクープ
ヘラ・スパチュラ
ひしゃく
かき揚げリング・レードル
お玉・レードル
トング・サーバー
菜箸・揚げ物箸
しゃもじ
あく取り・すくい網・かす揚げ
調理スプーン・サーバースプーン
ツールスタンド
シェアする
マイページ