ヘックスビットソケット ショート 3/8

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)50 二面幅(mm)10 注文コード20045314 品番83581
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は全長・二面幅など7種類から選べます 他の種類を見る

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(inch)3/8 寸法(mm)10 差込角(mm)9.5 先端形状ヘキサゴン 用途ボルト・ナット回し 全長(mm)50 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20045314
2022-03-10
用途:
ビッグキャリパー取付時
APLUS 様 (建設業・工事業)

車のビッグキャリパー取付時にヘックス10mmで締め付けるのですが、トルク管理が必要なので購入・使用しました。
問題なく使えております。

対象商品:
31606165
2019-06-22
用途:
バイクメンテナンス

なかなか無いサイズ(11mm)でしたので、入手できて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする