パール金属
ニューエメラルド ナイロンお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20045349
品番
G-3035
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
54
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長×幅W(mm)
295×80