PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ドライバー/ビット
PROXXON(プロクソン)の ドライバー
PROXXON(プロクソン)の 精密ドライバー
マイクロ・ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20045472
品番
82148
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
【ドライバー(-)】FD1.0/2.0/3.0
【ドライバー(+)】PH
【ヘックス】HX1.5/2/2.5/3
【トルクス】T5/6/8/10/15
材質(グリップ)
樹脂
用途
ボルト・ナット回し
種類
セット品
材質(軸)
ニッケル・クローム・モリブデン合金
本数
15
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし