※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83090 フレックスラチェット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20045524 83090 フレックスラチェット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20045524

フレックスラチェット 1/2

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20045524 品番83090
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スピンナーハンドルヘッドにラチェット機構を搭載した、1/2(12.7sq)仕様のフレックスラチェット最大500Nmのトルクに耐えうるハンドルは、車両整備、タイヤ交換、農機具のメンテナンス、産業機器の組立てに活躍高い位置への作業も楽に行えますヘッドは無段階180度可変

差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 全長(mm)430 用途ボルト・ナット回し 質量(g)820 送り角度(°)6、60歯ギア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする