PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の スパナ/レンチ
PROXXON(プロクソン)の メガネレンチ
PROXXON(プロクソン)の 両口めがねレンチ
4way-マイクロ・スピーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20045533
品番
83236
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状
ストレート(片頭首振り)
全長(mm)
210
歯数
72枚
サイズ
10/13/17/19mm
質量(g)
135
対辺寸法(mm)
10、13、17、19
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応