曜日別特売
83353 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 20045594

83353 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 20045594
83353 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 20045594
83353 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 20045594
83353 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 20045594
83353 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 20045594

トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)40~210
内容量1本注文コード20045594品番83353
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ

用途トルク管理・検査種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)530差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~210負荷方向主な用途車両整備や各種機械質量(g)1730送り角度(°)10適合ソケット15mm(M9)~24mm(M16)までRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20045542
2018-10-27
用途: 趣味の車のミッシヨンパン締込みのNmで、満足してる

満足してる、メモリーの合わせ方が、1/Nmの左側上が1.1Nmで良いと思うが?、1.2/Nmは右側は分かるが。今後も使用で活躍か

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする