※使用例

W-1 ワインボトル用 規格袋 和泉 20045768 W-1 ワインボトル用 規格袋 和泉 20045768 W-1 ワインボトル用 規格袋 和泉 20045768

ワインボトル用 規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 20045768 品番 W-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。

材質ポリエチレン 幅(mm)150 高さ(mm)400 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 タイプ二層 口幅(mm)150 公差(mm)±8
注意
※個人宅への配送はできません。
※サイズは直径80mm程度のワインボトルが入るように設定しております。
※ワインボトルによっては使用できないものもございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする