和泉
和泉の 緩衝材
和泉の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
和泉の 袋タイプ
ワインボトル用 規格袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
20045777
品番
W-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
高さ(mm)
400
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
3層
タイプ
三層
口幅(mm)
150
公差(mm)
±8
注意
※個人宅への配送はできません。
※サイズは直径80mm程度のワインボトルが入るように設定しております。
※ワインボトルによっては使用できないものもございます。