パール金属
アミオ キッチンお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20045796
品番
G-3602
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂
色
グレー
サイズ
小
質量(g)
90
全長×幅W(mm)
275×75