G-3745 グリッターブルー ワンピースお玉 パール金属 20046015

グリッターブルー ワンピースお玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード20046015品番G-3745
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂サイズ全長×幅W(mm)265×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする