G-3747 グリッターブルー ワンピース豆お玉 パール金属 20046033

グリッターブルー ワンピース豆お玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20046033品番G-3747
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂全長×幅W(mm)235×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする