パール金属
グリッターブルー あく取り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20046085
品番
G-3752
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂
全長×幅W(mm)
270×80