BMA-GP01BE ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ エレコム 20046504

BMA-GP01BE ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ エレコム 20046504 BMA-GP01BE ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ エレコム 20046504

ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード20046504 品番BMA-GP01BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。
薄くて軽量なスリムタイプです。
ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。
ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。

ベージュ 用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 材質ポリエステル(生地) 質量(g)約40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×12×75 気室数1気室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20046504 BMA-GP01BE 20046513 BMA-GP01BK ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ エレコム 1個 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする