ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20046513 品番 BMA-GP01BK
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。
薄くて軽量なスリムタイプです。
ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。
ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。

ブラック 用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 材質ポリエステル 質量(g)約40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×12×75 ポケット【前面】あり、【気室内】メッシュポケット×1 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする