パソコンケース インナーバック ネオプレン素材 サイドプロテクト ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20046626 品番BM-IBNP15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カバンの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守るネオプレンインナーバッグ。
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、パソコンをキズや汚れから守るインナーバッグです。
角落ちの衝撃を緩和するため、側面から角にかけて厚手の生地を縫製しています。
出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物へのキズを防ぎます。

ブラック 用途パソコンを保護しながら持ち運びたいときにご使用いただけるPCインナーケースです。 適合機種〜15.6インチ ノートPC 材質本体:ポリエステル 質量(g)約280 幅W×厚さ×高さH(mm)約435×20×320 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約405××295×40※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なPCや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。※生地が伸縮しますので、参考収納寸法の厚みが製品外寸の厚みよりも大きくなっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20046617
2022-04-14
用途:
モバイルモニターの保管
有限会社山本組 様

値段も安く、質感も良い感じで、モニターをしっかりと守ってくれる感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする