T-T1A-3625WH 延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS エレコム 20046775

T-T1A-3625WH 延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS エレコム 20046775
T-T1A-3625WH 延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS エレコム 20046775
T-T1A-3625WH 延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS エレコム 20046775
T-T1A-3625WH 延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS エレコム 20046775
T-T1A-3625WH 延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS エレコム 20046775
T-T1A-3625WH 延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS エレコム 20046775

延長コード 電源タップ用 3P 6個口 スイングプラグ RoHS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20046775品番T-T1A-3625WH
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)545定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20046775
2021-05-25
用途: 小売店の機器設置時に使用する
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで価格の割にケーブルも丈夫なのにも関わらず柔軟性もあるので非常に取り扱いしやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする