H-67 メジャーカップ パール金属 20047449

メジャーカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20047449品番H-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)45×105サイズM質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする