※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
シンコーの 本体/セット
ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20047904
品番
RB3-7545
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
棚
棚:SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
段数
3
トラスコ品番
816-6796
材質
SUS430
幅(mm)
738
質量(kg)
19.7
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
438
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
738×438×1800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000