パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の バット・トレー
リクレア トレー角型36cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20048474
品番
K-6088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
360×265×15
色
ピンク
質量(g)
323
表面処理
ウレタン塗装