パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
クックボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049113
品番
R-10564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
材質
ステンレス鋼
容量(L)
1.3
サイズ(cm)
19
外径(mm)
190