Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
Z-EAL 1/4"(6.35mm)SQ. ビットソケット混合ソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9点組)
注文コード
20049147
品番
RS20XXZ/9
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
2000Z.28:1、2、3、2005Z.25:5、6、2010MZ.25:3、4、5、6
質量(g)
213
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応