アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5点組) 注文コード 20049174 品番 CLIP.P/5-1/4
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 差込角(inch)1/4 質量(g)10 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. クリップ数5pcs. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
Ko-kenのレールに追加

Ko-kenの9.5ソケットレールに6.35を追加したくて購入しました。

Ko-kenの文字が見えなくなるのも寂しい気がしますが、
無駄にレールを追加すると狭くなるので。

Ko-kenのレールはソケット部が回らないのでサイズ表記を揃えられませんが、
マグネットも強いし抜き差しの使い勝手は良いです。

対象商品:
20049174
2023-05-29
用途:
PWT用
製造業

PWTのソケットホルダー用に購入。評判通り、全く同じ製品ですね。値段合わせだったので数は少ないですが問題なし。

対象商品:
20049199
2023-01-30
用途:
効率的に整理できる

異なるドライブサイズ(3/8inと1/2inなど)を1つのレールに混在させられるようになるので
工具箱内の整理が効率的にできて大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする