Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケット/ディープソケット混合レールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12点組)
注文コード
20049208
品番
RS3X00MZ/12
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
3400MZ:8、10、11、12、13、14、17、19、3300MZ:8、10、12、14
質量(g)
550
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応