Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ソケット(英国規格(BA)ソケット)レールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9点組)
注文コード
20049244
品番
RS2400W/9
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
8、7、6、5、4、3、2、1、0
質量(g)
120
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応