3/22より値下げ!現場を応援

1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20049296 品番 2450MS-13
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) 値下げ
879
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 二面幅(mm)13 質量(g)22 寸法L(mm)20 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)16.4 寸法l(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
小さいネジを落とさないように
株式会社川田商会 協栄自工 様

付けにくい所、取りにくい所の、小さなビスやボルトナット落とさないように
購入しました。

浅いので少し甘いですが8ミリ(5/16)ビットも何とか使えます。
現在差し込み角1/4では6.35(1/4)ビット用しかありません。
8ミリビットを差し込み角1/4で使いたい時にこれが使えます。

対象商品:
20049269
2024-06-27
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

極小のボールですが、しっかりボルトをつかんでくれています。やはりソケットはコーケンだと再認識しました。

対象商品:
20049305
2021-10-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の整備で使用。
ベルトの交換時アジャスターにラチェットごと固定出来るので作業効率が上がりました。

対象商品:
20049278
2020-06-01
用途:
クルマ弄り
卸売・小売業

エンジンルーム等、ボルト、ナットを落としたら厄介な所で使用してますが、確実にボルト、ナットを掴み、安心して使用出来ます。
クルマ弄り、軽メンテナンスに多用する10oを買い増し、2つのラチェットを使い分ける為に購入しました。

対象商品:
20049278
2019-03-17
用途:
奥まったネジに

出た頃から使ってますが買い足しです。コーケンさんは安定してますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする