Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケットレールセット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6点組)
注文コード
20049314
品番
RS2450MS/6
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
7、8、10、12、13、14
質量(g)
120
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応