Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ディープソケットレールセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(11点組)
注文コード
20049323
品番
RS2305M/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
質量(g)
437
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応