Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ディープソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9点組)
注文コード
20049339
品番
RS2305A/9
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2
質量(g)
296
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応