1/4"(6.35mm)SQ. 6角ディープソケット(英国規格(BA)ソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20049348 品番 2300W-4
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 質量(g)25 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)40 寸法D1(mm)9.8 寸法D2(mm)11.2 寸法l(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする