Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ディープソケット(英国規格(BA)ソケット)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049366
品番
2300W-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
質量(g)
25
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
40
寸法D1(mm)
11.8
寸法D2(mm)
11.2
寸法l(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応