Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ディープソケット(英国規格(BA)ソケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049384
品番
2300W-0
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
質量(g)
38
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
39
寸法D1(mm)
14.9
寸法D2(mm)
13.6
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応