Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049393
品番
2350M-8
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
二面幅(mm)
8
質量(g)
30
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
40
寸法D1(mm)
12.3
寸法D2(mm)
11.2
寸法l(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応