Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049488
品番
2445M-9
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
二面幅(mm)
9
質量(g)
20
寸法L(mm)
34
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
13
寸法l(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応