Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049497
品番
2445M-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
二面幅(mm)
10
質量(g)
20
寸法L(mm)
35
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)
14.2
寸法D2(mm)
13
寸法l(mm)
8.3
RoHS指令(10物質対応)
対応