1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20049524 品番 2445M-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 二面幅(mm)13 質量(g)26 寸法L(mm)37 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)13 寸法l(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする