1/4"(6.35mm)SQ. PZビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20049567 品番 2000.28-PZ1
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 質量(g)10 寸法L(mm)28 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)12 寸法D(mm)12 先端形状PZ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする