Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
1/4"(6.35mm)SQ. PZビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049585
品番
2000.28-PZ3
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
質量(g)
12
寸法L(mm)
28
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
12
先端形状
PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応