Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20049603
品番
2011M.50-3
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
二面幅(mm)
3
質量(g)
16
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
34
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応