1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20049637 品番 2011M.50-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 二面幅(mm)6 質量(g)18 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)34 寸法D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする